Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176242 Hylseskrue, standard, M6 x 1 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 50pk | AE3AZF 5AHP9

METRIC BLUE UST176242 Hylseskrue, standard, M6 x 1 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AZF Modell: UST176242Kryssreferanse: 5AHP9
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
351NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet30mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde28mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176242 Hylseskrue, standard, M6 x 1 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 50pk
351NOK /pakke