ELDON JAMES Reduserende kobling


filtre
Samsvar: RoHS , Tilkoblingstype: Barbed
StilModellBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
C8-4HDPE
1 / 2 "x 1 / 4"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F239NOK
B
C8-4SS
1 / 2 "x 1 / 4"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F477NOK
C
C8-4NK
1 / 2 "x 1 / 4"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F359NOK
D
C8-4BN
1 / 2 "x 1 / 4"PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F218NOK
E
C8-4WP
1 / 2 "x 1 / 4"PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F182NOK
A
C8-6HDPE
1 / 2 "x 3 / 8"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F222NOK
C
C8-6NK
1 / 2 "x 3 / 8"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F376NOK
E
C8-6WP
1 / 2 "x 3 / 8"PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F182NOK
B
C4-2SS
1 / 4 "x 1 / 8"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F295NOK
A
C4-2HDPE
1 / 4 "x 1 / 8"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F204NOK
C
C4-2NK
1 / 4 "x 1 / 8"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F261NOK
E
C4-3WP
1 / 4 "x 3 / 16"PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F232NOK
B
C4-3SS
1 / 4 "x 3 / 16"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F337NOK
A
C4-3HDPE
1 / 4 "x 3 / 16"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F235NOK
D
C4-3BN
1 / 4 "x 3 / 16"PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F231NOK
B
C4-2.5SS
1 / 4 "x 5 / 32"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F308NOK
B
C2-1.5SS
1 / 8 "x 3 / 32"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F199NOK
B
C12-8SS
3 / 4 "x 1 / 2"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F620NOK
A
C6-4HDPE
3/8 til 1/4 "PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F207NOK
D
C6-4BN
3 / 8 "x 1 / 4"PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F213NOK
E
C6-4WP
3 / 8 "x 1 / 4"PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F182NOK
C
C6-4NK
3 / 8 "x 1 / 4"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F299NOK
D
C10-8BN
5 / 8 "x 1 / 2"PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F135NOK
F
C10-8HDPE
5 / 8 "x 1 / 2"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F260NOK
C
C10-8NK
5 / 8 "x 1 / 2"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F421NOK
F
C10-6HDPE
5 / 8 "x 3 / 8"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F240NOK
E
C10-6WP
5 / 8 "x 3 / 8"PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F182NOK
C
C10-6NK
5 / 8 "x 3 / 8"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F422NOK
B
C5-4SS
5 / 16 "x 1 / 4"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F427NOK
B
C2.5-1.5SS
5 / 32 "x 3 / 32"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F298NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?