Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES C6-4HDPE reduksjonskobling 3/8 til 1/4 tommers HDPE - pakke med 10 | AB4PAP 1ZJY1

ELDON JAMES C6-4HDPE reduksjonskobling 3/8 til 1/4 tommers HDPE - pakke med 10

På lager
Vare: AB4PAP Modell: C6-4HDPEKryssref: 1ZJY1
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Barb Størrelse3/8 til 1/4 "
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialHDPE
FARGENaturlig
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press260 psi
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris
ELDON JAMES C2-1.5SS reduksjonskobling 1/8 x 3/32 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCJ 1CVL8 C2-1.5SS1 / 8 "x 3 / 32"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F199NOK
ELDON JAMES C2.5-1.5SS reduksjonskobling 5/32 x 3/32 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCK 1CVL9 C2.5-1.5SS5 / 32 "x 3 / 32"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F298NOK
ELDON JAMES C4-2SS reduksjonskobling 1/4 x 1/8 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCL 1CVN1 C4-2SS1 / 4 "x 1 / 8"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F295NOK
ELDON JAMES C4-2.5SS reduksjonskobling 1/4 x 5/32 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCM 1CVN2 C4-2.5SS1 / 4 "x 5 / 32"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F308NOK
ELDON JAMES C4-3SS reduksjonskobling 1/4 x 3/16 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCN 1CVN3 C4-3SS1 / 4 "x 3 / 16"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F337NOK
ELDON JAMES C5-4SS reduksjonskobling 5/16 x 1/4 tommer 316l rustfritt stål | AA9FCP 1CVN4 C5-4SS5 / 16 "x 1 / 4"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F427NOK
ELDON JAMES C8-4SS reduksjonskobling 1/2 x 1/4 tomme 316l rustfritt stål | AA9FCQ 1CVN5 C8-4SS1 / 2 "x 1 / 4"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F477NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES C6-4HDPE reduksjonskobling 3/8 til 1/4 tommers HDPE - pakke med 10
207NOK / enhet