Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ USM3IN Sikring, 600VAC, 30A, 3-polet | AG8WVR

MERSEN FERRAZ USM3IN Sikring, 600VAC, 30A, 3-polet

På lager
Vare: AG8WVR Modell: USM3IN
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
1 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
amps30A
Body Materialpolyamider
Karakter30A
RammetypeUSM
SikringsklasseMidget
Høyde2.32 "
Lengde3.07 "
Maks. Sikringsvurdering30A
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC
Bredde2.07 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)5.89
Skipets lengde (cm)7.8
Skipets bredde (cm)5.26

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingAntall polerBreddePris
MERSEN FERRAZ USM1 Sikring, 600VAC, 30A, 1 Pol | AG8WVK USM1800V10.69 "137NOK
MERSEN FERRAZ USM1I Sikring, 600VAC, 30A, 1 Pol | AG8WVL USM1I600V10.69 "178NOK
MERSEN FERRAZ USM2 Sikring, 600VAC, 30A, 2-polet | AG8WVM USM2800V21.38 "261NOK
MERSEN FERRAZ USM2I Sikring, 600VAC, 30A, 2-polet | AG8WVN USM2I600V21.38 "409NOK
MERSEN FERRAZ USM3 Sikring, 600VAC, 30A, 3-polet | AG8WVP USM3800V32.07 "421NOK
MERSEN FERRAZ USM3I Sikring, 600VAC, 30A, 3-polet | AG8WVQ USM3I600V32.07 "1 865 NOK
MERSEN FERRAZ USM4 Sikring, 600VAC, 30A, 4 Polet | AG8WVT USM4800V42.76 "573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ USM3IN Sikring, 600VAC, 30A, 3-polet
1 573 NOK / enhet