Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ OT150 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 150A, 1 Pol | AG8TKC

MERSEN FERRAZ OT150 sikring, hurtigvirkende, 250VAC, 150A, 1 pol

På lager
Vare: AG8TKC Modell: OT150

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

443NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250V
amps150A
Body MaterialPolyTube
Karakter150A
Diameter1.56 "
RammetypeOT
SikringsklasseKlasse K5
Lengde7.13 "
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedRaskt skuespill
Spenning250V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)18.57
Skipets lengde (cm)3.96
Skipets bredde (cm)3.96

Produktvarianter

ProduktModellampsBody MaterialKarakterDiameterLengdeSpeedPris
MERSEN FERRAZ OT1 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 1A, 1 Pol | AG8TJW OT11APapir1A0.56 "2"Raskt skuespill-
RFQ
MERSEN FERRAZ OT10 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 10A, 1 Pol | AG8TJX OT1010APapir10A0.56 "2"Raskt skuespill90NOK
MERSEN FERRAZ OT100 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 100A, 1 Pol | AG8TJY OT100100APolyTube100A1.06 "5.88 "Raskt skuespill375NOK
MERSEN FERRAZ OT12 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 12A, 1 Pol | AG8TJZ OT1212APapir12A0.56 "2"Raskt skuespill97NOK
MERSEN FERRAZ OT125 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 125A, 1 Pol | AG8TKA OT125125APolyTube125A1.56 "7.13 "Raskt skuespill443NOK
MERSEN FERRAZ OT15 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 15A, 1 Pol | AG8TKB OT1515APapir15A0.56 "2"Raskt skuespill90NOK
MERSEN FERRAZ OT175 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 175A, 1 Pol | AG8TKD OT175175APolyTube175A1.56 "7.13 "Raskt skuespill468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ OT150 sikring, hurtigvirkende, 250VAC, 150A, 1 pol
443NOK / enhet