Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4412N Forseglingstape, Ionomer Bakside, Hvit, 50 mm x 5 Yard | AA6WZT 15D133

3M 4412N forseglingstape, ionomer bakside, hvit, 50 mm x 5 yard

På lager
Vare: AA6WZT Modell: 4412NKryssreferanse: 15D133
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
744NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstrem tetningstape
Adhesjonsstyrke158 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGEGjennomsiktig hvit
Lengde5yd.
Materialeionomer
Ytelse Temp.-40 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet13 pund / tommer
Tykkelse80mil.
Bredde50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode3919102055
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Kontinuerlig rulle akryl forseglingstape designet for paknings-, isolasjons- og dempingsapplikasjoner
    • Ionomermateriale gir motstand mot UV-stråler, kjemikalier og forhøyede temperaturer
    • Lett å male, gjennomskinnelig hvit farge sikrer at tapen blander seg med overflaten
    • Lim danner sterke forseglinger over nagler, kanter, konturer og skruehoder uten å dryppe/sive (ingen tørketid kreves)

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er 3M 4412N forseglingstape ideell for utendørs bruk?

A. Ja, denne tapen er designet for eksponering for direkte sollys, samt ekstreme temperaturer og fuktighet. Å male tapen med en kompatibel og slitesterk utendørsmaling gir ekstra beskyttelse mot effekten av UV-stråling.

Sp. Er 3M 4412N forseglingstape egnet for operasjoner med høy varme?

A. Strekkstyrken til ionomerunderlaget forblir upåvirket etter varme- og fuktighetsaldring (185 grader Fahrenheit / 85 grader Celsius og 85 prosent RF).

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
3M 4412N Tetningstape Ionomer Hvit 25mm x 5 Yard | AA6WZR 15D132 4412N25mm424NOK
3M 4412N Tetningstape Ionomer Hvit 60mm x 5 Yard | AA6WZU 15D134 4412N60mm1 121 NOK
3M 4412N Tetningstape Ionomer Hvit 75mm x 5 Yard | AA6WZV 15D135 4412N75mm1 327 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4412N forseglingstape, ionomer bakside, hvit, 50 mm x 5 yard
744NOK / enhet