MERSEN FERRAZ H098585 Sikring, 0.8A, 660V | CH4YTC

MERSEN FERRAZ H098585 Sikring, 0.8A, 660V

Vare: CH4YTC Modell: H098585

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)13.79
Skipets bredde (cm)12.29

Produktvarianter

ProduktModellPris
MERSEN FERRAZ J098586 Sikring, 1500V, 1A | CH4ZBG J098586-
RFQ
MERSEN FERRAZ L075703 Sikring, 660V, 12A | CH4ZFH L075703-
RFQ
MERSEN FERRAZ L076301 Sikring, 660V, 8A | CH4ZFK L076301-
RFQ
MERSEN FERRAZ M075635 Sikring, 660V, 200A | CH4ZHP M075635-
RFQ
MERSEN FERRAZ M076302 Sikring, 660V, 315A | CH4ZHU M076302-
RFQ
MERSEN FERRAZ N076303 Sikring, 660V, 16A | CH6AKR N076303-
RFQ
MERSEN FERRAZ P076304 Sikring, 660V, 32A | CH6ARX P076304-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ H098585 Sikring, 0.8A, 660V