Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A4J70 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 70A, Klasse J, 1 Pol | AG8LLK

MERSEN FERRAZ A4J70 sikring, hurtigvirkende, 600V, 70A, klasse J, 1 pol

På lager
Vare: AG8LLK Modell: A4J70
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
amps70A
Body Materialgmg
Karakter70A
Diameter1.06 "
RammetypeA4J
SikringsklasseKlasse J
Lengde4.63 "
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedRaskt skuespill
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets lengde (cm)11.76
Skipets bredde (cm)2.69

Produktvarianter

ProduktModellampsBody MaterialKarakterDiameterLengdeSpeedPris
MERSEN FERRAZ A4J1 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 1A, Klasse J, 1 Pol | AG8LKF A4J11APolyTube1A0.81 "2.25 "Raskt skuespill155NOK
MERSEN FERRAZ A4J10 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 10A, Klasse J, 1 Pol | AG8LKG A4J1010APolyTube10A0.81 "2.25 "Raskt skuespill-
RFQ
MERSEN FERRAZ A4J100 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 100A, Klasse J, 1 Pol | AG8LKH A4J100100Agmg100A1.06 "4.63 "Raskt skuespill453NOK
MERSEN FERRAZ A4J110 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 110A, Klasse J, 1 Pol | AG8LKJ A4J110110Agmg110A1.62 "5.75 "Raskt skuespill925NOK
MERSEN FERRAZ A4J125 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 125A, Klasse J, 1 Pol | AG8LKK A4J125125Agmg125A1.62 "5.75 "Raskt skuespill790NOK
MERSEN FERRAZ A4J15 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 15A, Klasse J, 1 Pol | AG8LKL A4J1515APolyTube15A0.81 "2.25 "Raskt skuespill178NOK
MERSEN FERRAZ A4J150 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 150A, Klasse J, 1 Pol | AG8LKM A4J150150Agmg150A1.62 "5.75 "Raskt skuespill790NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A4J70 sikring, hurtigvirkende, 600V, 70A, klasse J, 1 pol
375NOK / enhet