Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A3T800 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 800A, Klasse T, 1 Pol | AG8LHN

MERSEN FERRAZ A3T800 sikring, hurtigvirkende, 300V, 800A, klasse T, 1 pol

På lager
Vare: AG8LHN Modell: A3T800
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
5 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering300V
amps800A
Body Materialgmg
Karakter800A
Diameter2.08 "
RammetypeA3T
SikringsklasseKlasse T
Lengde3.38 "
MonteringBoltet
Antall poler1
SpeedRaskt skuespill
Spenning300V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.38
Skipets bredde (cm)5.38

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDiameterLengdeMonteringSpeedPris
MERSEN FERRAZ A3T1 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 1A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGG A3T11A1A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill160NOK
MERSEN FERRAZ A3T10 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 10A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGH A3T1010A10A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill167NOK
MERSEN FERRAZ A3T100 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 100A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGJ A3T100100A100A0.81 "2.16 "BoltetRaskt skuespill221NOK
MERSEN FERRAZ A3T1000 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 1000A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGK A3T10001000A1000A2.52 "4"BoltetRaskt skuespill7 512 NOK
MERSEN FERRAZ A3T110 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 110A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGL A3T110110A110A1.06 "2.44 "BoltetRaskt skuespill379NOK
MERSEN FERRAZ A3T1200 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 1200A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGM A3T12001200A1200A2.52 "4"BoltetRaskt skuespill7 512 NOK
MERSEN FERRAZ A3T15 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 15A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGN A3T1515A15A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A3T800 sikring, hurtigvirkende, 300V, 800A, klasse T, 1 pol
5 666 NOK / enhet