Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A3T1200 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 1200A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGM

MERSEN FERRAZ A3T1200 sikring, hurtigvirkende, 300V, 1200A, klasse T, 1 pol

På lager
Vare: AG8LGM Modell: A3T1200
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
7 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering300V
amps1200A
Body Materialgmg
Karakter1200A
Diameter2.52 "
RammetypeA3T
Frekvens50 / 60 Hz
SikringsklasseKlasse T
Lengde4"
MonteringBoltet
Antall poler1
SpeedRaskt skuespill
Spenning300V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684
Skipets høyde (cm)12.55
Skipets lengde (cm)7.14
Skipets bredde (cm)6.5

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDiameterLengdeMonteringSpeedPris
MERSEN FERRAZ A3T1 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 1A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGG A3T11A1A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill160NOK
MERSEN FERRAZ A3T10 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 10A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGH A3T1010A10A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill167NOK
MERSEN FERRAZ A3T100 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 100A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGJ A3T100100A100A0.81 "2.16 "BoltetRaskt skuespill221NOK
MERSEN FERRAZ A3T1000 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 1000A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGK A3T10001000A1000A2.52 "4"BoltetRaskt skuespill7 512 NOK
MERSEN FERRAZ A3T110 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 110A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGL A3T110110A110A1.06 "2.44 "BoltetRaskt skuespill379NOK
MERSEN FERRAZ A3T15 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 15A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGN A3T1515A15A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill151NOK
MERSEN FERRAZ A3T150 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 150A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGP A3T150150A150A1.06 "2.44 "BoltetRaskt skuespill375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A3T1200 sikring, hurtigvirkende, 300V, 1200A, klasse T, 1 pol
7 512 NOK / enhet