MERSEN FERRAZ A3T-serien hurtigvirkende sikringer, klasse T


filtre
AC-spenningsvurdering: 300V , Kroppsmateriale: gmg , Rammetype: A3T , Antall poler: 1 , Spenning: 300V
StilModellampsKarakterDiameterLengdeMonteringSpeedPris (eks. mva)
A
A3T125
-125A1.06 "2.44 "BoltetRaskt skuespill398NOK
B
A3T700
-700A2.08 "3.38 "BoltetRaskt skuespill3 785 NOK
C
A3T450
-450A1.62 "3.06 "BoltetRaskt skuespill991NOK
D
A3T1
1A1A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill160NOK
E
A3T3
3A3A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill160NOK
F
A3T6
6A6A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill149NOK
G
A3T10
10A10A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill168NOK
H
A3T15
15A15A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill160NOK
I
A3T20
20A20A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill160NOK
J
A3T25
25A25A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill160NOK
K
A3T30
30A30A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill167NOK
L
A3T35
35A35A0.56 "0.88 "KlippRaskt skuespill175NOK
M
A3T40
40A40A0.56 "0.88 "KlippRaskt skuespill202NOK
N
A3T45
45A45A0.56 "0.88 "KlippRaskt skuespill202NOK
O
A3T50
50A50A0.56 "0.88 "KlippRaskt skuespill175NOK
P
A3T60
60A60A0.56 "0.88 "KlippRaskt skuespill202NOK
Q
A3T70
70A70A0.81 "2.16 "BoltetRaskt skuespill218NOK
R
A3T80
80A80A0.81 "2.16 "BoltetRaskt skuespill218NOK
S
A3T90
90A90A0.81 "2.16 "BoltetRaskt skuespill252NOK
T
A3T100
100A100A0.81 "2.16 "BoltetRaskt skuespill198NOK
U
A3T110
110A110A1.06 "2.44 "BoltetRaskt skuespill377NOK
V
A3T150
150A150A1.06 "2.44 "BoltetRaskt skuespill1 050 NOK
W
A3T175
175A175A1.06 "2.44 "BoltetRaskt skuespill400NOK
X
A3T200
200A200A1.06 "2.44 "BoltetRaskt skuespill400NOK
Y
A3T225
225A225A1.33 "2.75 "BoltetRaskt skuespill876NOK
Z
A3T250
250A250A1.33 "2.75 "BoltetRaskt skuespill876NOK
A1
A3T300
300A300A1.33 "2.75 "BoltetRaskt skuespill839NOK
B1
A3T350
350A350A1.33 "2.75 "BoltetRaskt skuespill876NOK
C1
A3T400
400A400A1.33 "2.75 "BoltetRaskt skuespill876NOK
D1
A3T500
500A500A1.62 "3.06 "BoltetRaskt skuespill991NOK
E1
A3T600
600A600A1.62 "3.06 "BoltetRaskt skuespill1 049 NOK
F1
A3T800
800A800A2.08 "3.38 "BoltetRaskt skuespill3 589 NOK
G1
A3T1000
1000A1000A2.52 "4"BoltetRaskt skuespill3 435 NOK
H1
A3T1200
1200A1200A2.52 "4"BoltetRaskt skuespill3 426 NOK

A3T-serien hurtigvirkende sikringer, klasse T

Mersen Ferraz A3T-seriens hurtigvirkende sikringer er ideelle for applikasjoner der raske kretsavbrudd er nødvendig for å forhindre skade fra kortslutning eller overstrøm. De brukes i elektroniske enheter, industrielt utstyr og kraftfordelingspaneler. Disse sikringene tillater høy strømbegrensende evne som reduserer toppgjennomstrømmingen og sikrer økt sikkerhet og beskyttelse for elektriske systemer, og minimerer potensiell skade i tilfelle feil. Disse sikringene i A3T-serien kommer med bladstemplede katalognummer for enkel identifikasjon, og forenkler dermed valg og utskifting av sikringer. De har en kompakt fysisk størrelse som gir økt fleksibilitet når det gjelder systemlayout og fleksibilitet i integrasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?