Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A3T600 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 600A, Klasse T, 1 Pol | AG8LHK

MERSEN FERRAZ A3T600 sikring, hurtigvirkende, 300V, 600A, klasse T, 1 pol

På lager
Vare: AG8LHK Modell: A3T600

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
998NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering300V
amps600A
Body Materialgmg
Karakter600A
Diameter1.62 "
RammetypeA3T
SikringsklasseKlasse T
Lengde3.06 "
MonteringBoltet
Antall poler1
SpeedRaskt skuespill
Spenning300V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)8.1
Skipets lengde (cm)4.29
Skipets bredde (cm)4.29

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDiameterLengdeMonteringSpeedPris
MERSEN FERRAZ A3T1 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 1A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGG A3T11A1A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill160NOK
MERSEN FERRAZ A3T10 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 10A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGH A3T1010A10A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill167NOK
MERSEN FERRAZ A3T100 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 100A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGJ A3T100100A100A0.81 "2.16 "BoltetRaskt skuespill221NOK
MERSEN FERRAZ A3T1000 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 1000A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGK A3T10001000A1000A2.52 "4"BoltetRaskt skuespill7 512 NOK
MERSEN FERRAZ A3T110 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 110A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGL A3T110110A110A1.06 "2.44 "BoltetRaskt skuespill379NOK
MERSEN FERRAZ A3T1200 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 1200A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGM A3T12001200A1200A2.52 "4"BoltetRaskt skuespill7 512 NOK
MERSEN FERRAZ A3T15 Sikring, Hurtigvirkende, 300V, 15A, Klasse T, 1 Pol | AG8LGN A3T1515A15A0.41 "0.88 "KlippRaskt skuespill151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A3T600 sikring, hurtigvirkende, 300V, 600A, klasse T, 1 pol
998NOK / enhet