MERSEN FERRAZ A30QS225-4 Halvledersikring, høyhastighets, 300V, 225A, aR-klasse | CH4UHY

MERSEN FERRAZ A30QS225-4 halvledersikring, høyhastighets, 300V, 225A, aR-klasse

Vare: CH4UHY Modell: A30QS225-4

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering300V
Body Materialgmg
Karakter225A
Diameter1.5 "
Lengde3.84 "
MonteringBoltet
SpeedHigh Speed

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.11
Skipets lengde (cm)9.75
Skipets bredde (cm)3.81

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLengdePris
MERSEN FERRAZ A30QS1000-128 Halvledersikring, høyhastighets, 300V, 1000A, aR-klasse | CH4UGV A30QS1000-1281000A3"2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS1000-128IL Halvledersikring, høyhastighets, 300V, 1000A, aR-klasse | CH4UGW A30QS1000-128IL1000A3.5 "2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS100-4 Halvledersikring, høyhastighets, 300V, 100A, aR-klasse | CH4UGX A30QS100-4100A1.22 "3.13 "1 063 NOK
MERSEN FERRAZ A30QS100-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 300V, 100A, aR-klasse | CH4UGY A30QS100-4IL100A1.72 "3.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS100-4TI Halvledersikring, høyhastighets, 300V, 100A, aR-klasse | CH4UGZ A30QS100-4TI100A1.22 "3.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS1200-128 Halvledersikring, høyhastighets, 300V, 1200A, aR-klasse | CH4UHA A30QS1200-1281200A3"2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS1200-128IL Halvledersikring, høyhastighets, 300V, 1200A, aR-klasse | CH4UHB A30QS1200-128IL1200A3.5 "2.59 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A30QS225-4 halvledersikring, høyhastighets, 300V, 225A, aR-klasse