MERSEN FERRAZ A15QS130-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 130A, aR-klasse | CH4TUX

MERSEN FERRAZ A15QS130-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 130A, aR-klasse

Vare: CH4TUX Modell: A15QS130-4IL

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering150V
Body Materialgmg
Karakter130A
Diameter1.13 "
Lengde2.66 "
MonteringBoltet
SpeedHigh Speed

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)8.41
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)13.18

Produktdetaljer:

    • IL-indikator

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLengdeMonteringPris
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128 Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 1000A, aR-klasse, Type 128 | CH4TUD A15QS1000-1281000A2"1.88 "Boltet-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128IL Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 1000A, aR-klasse, Type 128 | CH4TUE A15QS1000-128IL1000A2"1.88 "Boltet-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4 Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 1000A, aR-klasse, Type 4 | CH4TUF A15QS1000-41000A1.5 "1.88 "Boltet1 397 NOK
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 1000A, aR-klasse, Type 4 | CH4TUG A15QS1000-4IL1000A1.13 "2.66 "Boltet-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4TI Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 1000A, aR-klasse, Type 4 | CH4TUH A15QS1000-4TI1000A1.5 "1.88 "Boltet-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS100-4 Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 100A, aR-klasse | CH4TUJ A15QS100-4100A1.13 "2.66 "Boltet802NOK
MERSEN FERRAZ A15QS100-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 100A, aR-klasse | CH4TUK A15QS100-4IL100A1.13 "2.66 "Boltet-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A15QS130-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 130A, aR-klasse