Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69136.016.0120 Naglemutter Flensert sink 8-32 X 0.500, 50PK | AE4WXB 5NNG7

APPROVED VENDOR U69136.016.0120 Naglemutter flenset sink 8-32 X 0.500, 50PK

På lager
Vare: AE4WXB Modell: U69136.016.0120Kryssref: 5NNG7
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.221 "
Borestørrelse#2
Finishsink
Flens Dia.0.357 "
Grip Range0.075 til 0.120 "
Hode Dia.0.357 "
Hodehøyde0.032 "
Hullstørrelse0.221 "
Lengde0.5 "
MaterialeStål
Mutter typemed flens
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.016.0120 Naglemutter flenset sink 8-32 X 0.500, 50PK
191NOK /pakke