Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCR SAFETY 4952L Welding Gloves, MIG, TIG, L/9, PK 12, Wing Thumb, Gauntlet Cuff, Beige Cowhide | CT2TXL 26K614

MCR SAFETY 4952L Welding Gloves, MIG, TIG, L/9, PK 12, Wing Thumb, Gauntlet Cuff, Beige Cowhide

På lager
Vare: CT2TXL Modell: 4952LKryssref: 26K614

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisehansker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY 4952L Welding Gloves, MIG, TIG, L/9, PK 12, Wing Thumb, Gauntlet Cuff, Beige Cowhide
2 696 NOK / enhet