Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCDONNELL & MILLER FS5-1 Bryterstrøm, 1 FNPT 150 Psi | AB3BYA 1RF63 / 114780

MCDONNELL & MILLER FS5-1 Switch Flow, 1" FNPT 150 Psi

På lager
Vare: AB3BYA Modell: FS5-1Kryssref.: 1RF63 / 114780
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
6 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Tilkoblingsstørrelse1 FNPT
Maks. Strømme15 gpm
Maks. Flyt GPM15
Maks. Væsketemp.250 F
Maks. Press150 psi
Min. Omgivelsestemp.32 F
Min. Strømningshastighet1.5 GPM
Min. Væsketemp.32 F
BryterkapslingNEMA 1
Bytt TypeEnkeltpolet dobbelt kastbryter
typen1/3 HK, generelt formål, elektrisk betjent
Spenning120/240
Fuktede materialerMessing, EPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS5-1 Switch Flow, 1" FNPT 150 Psi
6 834 NOK / enhet