Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37171.056.0001 Split Lock Washer Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7ENN 22UJ05

APPROVED VENDOR U37171.056.0001 Split Lock Skive Stål 9/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7ENN Modell: U37171.056.0001Kryssreferanse: 22UJ05
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
Finishsink
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.0.564 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.035 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.182 "
typenEkstra plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2259
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37171.056.0001 Split Lock Skive Stål 9/16 tommer, 25PK
224NOK /pakke