Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA 3LXF3 Rund Grommet Id 2 7/8in | AD2AEL

MAXXIMA 3LXF3 Rund Grommet Id 2 7/8in

På lager
Vare: AD2AEL Modell: 3LXF3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund gjennomføring
FinishSvart
Inne i Dia.2-7 / 8 "
MaterialeVinyl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926904590
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Pris
MAXXIMA 3LXF8 Rund Grommet Id 2 In | AD2AER 3LXF82"32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA 3LXF3 Rund Grommet Id 2 7/8in
32NOK / enhet