Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN-PRODUKTER MSE100 med sporskiver, E 6 x 6 x 0.100 tommer, PK 5 | AC2YEN 2NZU9

MAUDLIN PRODUCTS MSE100 Shim-sett med spor, E 6 x 6 x 0.100 tommer, PK 5

På lager
Vare: AC2YEN Modell: MSE100Kryssreferanse: 2NZU9
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
1 952 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlits Shim
Boltstørrelse1.625 "
Lengde6"
Materiale300-serien rustfritt stål
Rockwell HardnessB80-90
StørrelseE
Slot Dybde4"
Slotbredde2"
Temperglødet
Tykkelse2.54mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0020 "
typenIngen fane
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.91
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRockwell HardnessTemperTykkelseTykkelse ToleransePris
MAUDLIN-PRODUKTER MSE001 Mellomstykkesett med spor, E 6 x 6 x 0.001 tommer, PK 20 | AC2YEB 2NZT7 MSE001C35-45Fullt hardt0.025mm+/- 0.0001 "2 124 NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSE002 Mellomstykkesett med spor, E 6 x 6 x 0.002 tommer, PK 20 | AC2YEC 2NZT8 MSE002C35-45Fullt hardt0.051mm+/- 0.0001 "2 183 NOK
MAUDLIN PRODUKTER MSE003 Mellomstykkesett med spor, E 6 x 6 x 0.003 tommer, PK 20 | AC2YED 2NZT9 MSE003C35-45Fullt hardt0.076mm+/- 0.0002 "2 182 NOK
MAUDLIN PRODUKTER MSE004 Mellomstykkesett med spor, E 6 x 6 x 0.004 tommer, PK 20 | AC2YEE 2NZU1 MSE004C35-45Fullt hardt0.102mm+/- 0.0002 "2 160 NOK
MAUDLIN PRODUKTER MSE005 Mellomstykkesett med spor, E 6 x 6 x 0.005 tommer, PK 20 | AC2YEF 2NZU2 MSE005C35-45Fullt hardt0.127mm+/- 0.0003 "2 161 NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSE010 med sporskiver, E 6 x 6 x 0.010 tommer, PK 20 | AC2YEG 2NZU3 MSE010C35-45Fullt hardt0.254mm+/- 0.0005 "2 254 NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSE015 med sporskiver, E 6 x 6 x 0.015 tommer, PK 20 | AC2YEH 2NZU4 MSE015C35-45Fullt hardt0.381mm+/- 0.0005 "2 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSE100 Shim-sett med spor, E 6 x 6 x 0.100 tommer, PK 5
1 952 NOK / enhet