Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 3030DAT Bungee Cord Two Finger Hook 24 inch Length | AC4DXC 2ZA95

MASTER LOCK 3030DAT strikkledning med to fingre krok 24 tommers lengde

På lager
Vare: AC4DXC Modell: 3030DATKryssreferanse: 2ZA95

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrikkesnor
Body Materialpolypropylen
FARGESvart
SluttypeTo fingerkroker
MaskinvarematerialeStål
Lengde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode5609004000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellSluttypeMaskinvarematerialeLengdePris
MASTER LOCK 3031DAT Bungee Cord Two Finger Hook 32 inch Length | AC4DXD 2ZA96 3031DATTo fingerkrokerStål32 "115NOK
MASTER LOCK 3028DAT Bungee Cord Closing Snap Hook 24 inch Length | AC4DXE 2ZA97 3028DATLukking av Snap Hookpolyetylen24 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 3030DAT strikkledning med to fingre krok 24 tommers lengde
144NOK / enhet