Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 3028DAT Bungee Cord Closing Snap Hook 24 inch Length | AC4DXE 2ZA97

MASTER LOCK 3028DAT Bungee-snor lukkekrok 24 tommers lengde

På lager
Vare: AC4DXE Modell: 3028DATKryssreferanse: 2ZA97

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrikkesnor
Body Materialpolypropylen
FARGESvart
SluttypeLukking av Snap Hook
Maskinvarematerialepolyetylen
Lengde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode5609004000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellSluttypeMaskinvarematerialeLengdePris
MASTER LOCK 3030DAT Bungee Cord Two Finger Hook 24 inch Length | AC4DXC 2ZA95 3030DATTo fingerkrokerStål24 "144NOK
MASTER LOCK 3031DAT Bungee Cord Two Finger Hook 32 inch Length | AC4DXD 2ZA96 3031DATTo fingerkrokerStål32 "115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 3028DAT Bungee-snor lukkekrok 24 tommers lengde
148NOK / enhet