Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Låser tastet annerledes | AH9KFV 3WPC5

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 låser med forskjellig nøkkel

På lager
Vare: AH9KFV Modell: 1483BP410ESKryssreferanse: 3WPC5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -stasjon
Lukk TypeStengt
FARGEGul
Dybde1.75 "
Høyde15.5 "
Inkludert materiale for hengelåstermo
Lockout-applikasjonGenerell Lockout/Tagout
Materialepolykarbonat
Maks. Antall hengelåser10
Antall komponenter36
Antall hengelåser inkludert10
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)40.64

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Nei
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Veggmontering: Ja
    • Lockout Synlighet: Ja
    • Tastet: Annerledes

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSpråkMaks. Antall hengelåserAntall komponenterBreddePris
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station fylt 72 komponenter | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "10 803 NOK
MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station Electrical / Valve Keyed Different | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Engelsk65722 "11 688 NOK
MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station Filled 4 Locs Keyed Different | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Engelsk, spansk41816 "3 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 låser med forskjellig nøkkel
6 042 NOK / enhet