MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station Electrical / Valve Keyed Different | AH2NLV 2CJL8

MASTER LOCK S1900VE410 Sperrestasjon Elektrisk/ventilnøkkel forskjellig

På lager
Vare: AH2NLV Modell: S1900VE410Kryssreferanse: 2CJL8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -stasjon
Lukk TypeStengt
FARGEGul
Dybde4.125 "
Høyde26.5 "
Inkludert materiale for hengelåstermo
SpråkEngelsk
Lockout-applikasjonElektrisk / ventillåsing
Materialepolykarbonat
Maks. Antall hengelåser6
Antall komponenter57
Antall hengelåser inkludert6
Antall lommer6
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.027
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)60.2
Skipets bredde (cm)43.69

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Nei
    • Antall kroker: 16
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Veggmontering: Ja
    • Lockout Synlighet: Ja
    • Tastet: Annerledes

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSpråkMaks. Antall hengelåserAntall komponenterBreddePris
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station fylt 72 komponenter | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "10 265 NOK
MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Låser tastet annerledes | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "5 855 NOK
MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station Filled 4 Locs Keyed Different | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Engelsk, spansk41816 "3 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S1900VE410 Sperrestasjon Elektrisk/ventilnøkkel forskjellig
11 006 NOK / enhet