Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station Filled 4 Locs Keyed Different | AH9KFW 3WPC7

MASTER LOCK 1482BP410ES Sperrestasjon fylt 4 låser med forskjellig nøkkel

På lager
Vare: AH9KFW Modell: 1482BP410ESKryssreferanse: 3WPC7
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
3 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -stasjon
Lukk TypeStengt
FARGEGul
Dybde1.75 "
Høyde12.25 "
Inkludert materiale for hengelåstermo
SpråkEngelsk, spansk
Lockout-applikasjonGenerell Lockout/Tagout
Materialepolykarbonat
Maks. Antall hengelåser4
Antall komponenter18
Antall hengelåser inkludert4
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0835
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)33.02

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Nei
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Veggmontering: Ja
    • Lockout Synlighet: Ja
    • Tastet: Annerledes

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSpråkMaks. Antall hengelåserAntall komponenterBreddePris
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station fylt 72 komponenter | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "10 803 NOK
MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station Electrical / Valve Keyed Different | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Engelsk65722 "11 688 NOK
MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Låser tastet annerledes | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "6 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 1482BP410ES Sperrestasjon fylt 4 låser med forskjellig nøkkel
3 073 NOK / enhet