MASTER APPLIANCE UT-100 Butandrevet Ultratorch Trippelfunksjon loddebolt, 200 grader C | AB4LAP 1YMK3

MASTER APPLIANCE UT-100 Butandrevet Ultratorch Trippelfunksjon loddebolt, 200 grader C

Vare: AB4LAP Modell: UT-100Kryssreferanse: 1YMK3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddejern
HandleMetalltank
Lengde9.5 "
Temp. Vurdering392 til 2372 grader F
Tips3.3 mm ultradipmeisel og 5.7 mm varmluft med reflektorfeste
typenButan drevet
Watts20 til 80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8205600000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE UT-100 Butandrevet Ultratorch Trippelfunksjon loddebolt, 200 grader C