MASTER APPLIANCE PH-1500K varmepistolsett 130 til 1000f 11a | AD3JGE 3ZLU4

MASTER APPLIANCE PH-1500K varmepistolsett 130 til 1000f 11a

Vare: AD3JGE Modell: PH-1500KKryssreferanse: 3ZLU4

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepistolsett
Luftvolum4 til 16 cfm
Forsterker AC11
VarmeelementmaterialeKeramisk patron
StrømkildeElektrisk
Bytt Type3 Posisjon vippebøyle
Temp. InnstillingerVariabel
Temperaturområde130 grader til 1000 grader F
Spenning120
Watts1300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.57
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Master Appliance PH-1500K varmepistolsett er designet for ulike bruksområder, for eksempel krympeslange, oppvarming eller tørking av temperaturfølsomme materialer, krympemballasje, lodde- og avlodding, fjerning av dekaler, tining av frosne rør og mer.

Egenskaper:

  • Master Proheat-pistolen har seks programmerbare temperaturer (130 til 1000 grader F) og luftstrøminnstillinger (4 til 16 CFM) for å eliminere gjetting og levere konsistent flammefri varme.
  • Den leveres med en digital LCD-skjerm for å tillate finjustering av temperatur- og luftstrøminnstillinger for spesifikke bruksområder.
  • Pistolgrepsdesignet gjør pistolen ergonomisk og enkel å kontrollere under drift.
  • Varmepistolen er integrert med en luftstrøm- og temperaturlåsefunksjon som er ideell for produksjonsapplikasjoner som krever jevn varme.
  • Settet inneholder fem tilbehør: en 1-3/8-tommers krympeløsning, 1/2-tommers spesialkobling, 3-1/2-tommers spreder, 5/16 & 9/16 tommers reduksjonsanordninger; flere plugger og en bæreveske.

Kompatibelt tilbehør:

  • Mesterapparat 35216 Benkstativ: Den brukes til å plassere Proheat-modellene PH-1000, PH-1100, PH-1200, PH-1400 og PH-1500 varmepistoler.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er en tilbakestilling av strømavbrudd?

A. Proheat 1500 varmepistol er utstyrt med en tilbakestillingsfunksjon for strømavbrudd for å forhindre at en ubetjent varmepistol gjenopptar varmen etter et strømbrudd.

Sp. Hva brukes det nøyaktige vedlegget til?

A. Pinpoint-festet gir en presis varmluftkilde for lodding og sveising av PVC.

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumForsterker ACSakBytt TypeTemperaturområdeWattsPris
MASTER APPLIANCE PH-1400K varmepistolsett 130 til 1000f 11a | AD3JGC 3ZLU2 PH-1400K4 til 16 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle130 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1600K Heat Gun Kit 90 To 500f 11a 16 Cfm | AD6NWG 46N338 PH-1600K16 cfm11VarmepistolsettLåsbar, øyeblikkelig kontakt90 grader til 500 grader F1300-
RFQ
MASTER APPLIANCE 10008 Heat Gun 650f 4.5a 3.8 Cfm | AE4AFY 5HC24 100083.8 cfm4.5Varmepistol3 Posisjon vippebøyle650 Grader F4751 843 NOK
MASTER APPLIANCE HG-201AK Varmepistolsett 200 Til 300f 5a 23 Cfm | AE6DHM 5PYN4 HG-201AK23 cfm5Varmepistolsett3 Posisjon200 grader til 300 grader F600-
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1200K Heat Gun Kit 130 To 1000f 11a 16 Cfm | AE9XQP 6NE91 PH-1200K16 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle130 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100K Heat Gun Kit 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AE9XQQ 6NE92 PH-1100K16 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle500 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
MASTER APPLIANCE EC-100K varmepistolsett 500 til 1000f 10a | AE9XQR 6NE93 EC-100K7.0 / 9.0 cfm10Varmepistolsett3 Posisjon500 grader til 1000 grader F1200-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-1500K varmepistolsett 130 til 1000f 11a