MASTER APPLIANCE PH-1100K Heat Gun Kit 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AE9XQQ 6NE92

MASTER APPLIANCE PH-1100K Varmepistolsett 500 til 1000f 11a 16 Cfm

Vare: AE9XQQ Modell: PH-1100KKryssref: 6NE92

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepistolsett
Luftvolum16 cfm
Forsterker AC11
VarmeelementmaterialeLukket keramikk
StrømkildeElektrisk
Bytt Type3 Posisjon vippebøyle
Temp. InnstillingerVariabel
Temperaturområde500 grader til 1000 grader F
Spenning120
Watts1300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.49
Skipets høyde (cm)43.94
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stativ inkludert (Ja)
    • Temp. Lås (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumForsterker ACSakBytt TypeTemperaturområdeWattsPris
MASTER APPLIANCE PH-1400K varmepistolsett 130 til 1000f 11a | AD3JGC 3ZLU2 PH-1400K4 til 16 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle130 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500K varmepistolsett 130 til 1000f 11a | AD3JGE 3ZLU4 PH-1500K4 til 16 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle130 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1600K Heat Gun Kit 90 To 500f 11a 16 Cfm | AD6NWG 46N338 PH-1600K16 cfm11VarmepistolsettLåsbar, øyeblikkelig kontakt90 grader til 500 grader F1300-
RFQ
MASTER APPLIANCE 10008 Heat Gun 650f 4.5a 3.8 Cfm | AE4AFY 5HC24 100083.8 cfm4.5Varmepistol3 Posisjon vippebøyle650 Grader F4751 843 NOK
MASTER APPLIANCE HG-201AK Varmepistolsett 200 Til 300f 5a 23 Cfm | AE6DHM 5PYN4 HG-201AK23 cfm5Varmepistolsett3 Posisjon200 grader til 300 grader F600-
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1200K Heat Gun Kit 130 To 1000f 11a 16 Cfm | AE9XQP 6NE91 PH-1200K16 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle130 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
MASTER APPLIANCE EC-100K varmepistolsett 500 til 1000f 10a | AE9XQR 6NE93 EC-100K7.0 / 9.0 cfm10Varmepistolsett3 Posisjon500 grader til 1000 grader F1200-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-1100K Varmepistolsett 500 til 1000f 11a 16 Cfm