MASTER APPLIANCE HG-302A Varmepistol 300 Til 500f 6a 23 Cfm | AE6DHQ 5PYN7

MASTER APPLIANCE HG-302A Varmepistol 300 til 500f 6a 23 Cfm

Vare: AE6DHQ Modell: HG-302AKryssreferanse: 5PYN7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepistol
Luftvolum23 cfm
Forsterker AC6
VarmeelementmaterialeKeramisk
StrømkildeElektrisk
Bytt Typerocker
Temp. InnstillingerVariabel
Temperaturområde300 grader til 500 grader F
Spenning220
Watts1320

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)44.96
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stativ inkludert (Ja)
    • Temp. Lås (Nei)
    • Ikke sertifisert for Europa. Tilgjengelig med A1 og A6 strømledning.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.LuftstrømLuftvolumMin. Temp.Motor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvarmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Varmepistol 130 Til 1000f 11a 4 Til 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 til 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Varmepistol 130 Til 1000f 11a 4 Til 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 til 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Varmepistol 300 Til 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Varmepistol 500 Til 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-302A Varmepistol 300 til 500f 6a 23 Cfm