Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER APPLIANCE 51544 Heat Gun Attachment Concentrate Størrelse 7/8 | AC6FZR 33M678

MASTER APPLIANCE 51544 Varmepistolfeste Konsentratstørrelse 7/8

På lager
Vare: AC6FZR Modell: 51544Kryssreferanse: 33M678
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
335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaster Heat Gun Gun
Størrelse7 / 8 "
typenKonsentrer varme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8419908500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakStørrelsetypenPris
MASTER APPLIANCE 51543 Varmepistolfeste Varmespreder 2-1/4 | AC6FZQ 33M677 51543Master Heat Gun Gun2.25 "Varmespreder352NOK
MASTER APPLIANCE 35016 Spreder, 75 mm | AC6FZV 33M681 35016Master Heat Gun Gun3"Varmespreder290NOK
MASTER APPLIANCE 35017 Krympefeste, 1-1/4 tomme | AC6FZW 33M682 35017Forvarm tilkobling til varmepistol1.375 "Krympeslange278NOK
MASTER APPLIANCE 35260 Spreder, 50 mm | AC6FZY 33M685 35260Forvarm tilkobling til varmepistol2"Varmespreder283NOK
MASTER APPLIANCE 35263 Vindusglassavviser, 75 mm | AC6FZZ 33M688 35263Forvarm tilkobling til varmepistol3"Varmeavviser303NOK
MASTER APPLIANCE 35266 Vinkelspaltemunnstykke, 40 mm | AC6GAA 33M689 35266Forvarm tilkobling til varmepistol1.5 "Rund sveis325NOK
MASTER APPLIANCE 35267 Teflon butt Weld Disk, 75 mm | AC6GAB 33M690 35267Forvarm tilkobling til varmepistol3"Rumpsveis524NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE 51544 Varmepistolfeste Konsentratstørrelse 7/8
335NOK / enhet