AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT Vertikal båndsag HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37

AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT vertikal båndsag HP 5 230/460 V

Vare: AH6XGP Modell: 8-MARK III PWR TILTKryssref: 36JT37
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

883 383 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal båndsag
Forsterker AC11.6
Bladtykkelse0.042 "
Bladhjul Dia.6-31 / 32 "
Kablet / trådløstcorded
Skjærevinkel60 Degrees
Klippekapasitetsrektangel18 "x 22"
Skjærekapasitet rund18 "
Klippekapasitet Square18 "
HP5
Hz60
Maks. Knivlengde184 "
Maks. Knivbredde1-1 / 4 "
Maks. Tykkelse av kutt22 "
Min. Knivlengde184 "
Min. Knivbredde1-1 / 8 "
Gjærkapasitet60 grader venstre og høyre
Generell dybde101 "
Total høyde89 "
Samlet bredde73 "
Fase3
RPM1800
Hastigheter50 til 450 fpm
Tabellstørrelse33 "x 58"
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1360.8
Skipets høyde (cm)226.06
Skipets lengde (cm)256.54
Skipets bredde (cm)185.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Marvel 8-Mark III PWR TILT vertikal båndsag brukes i metallbearbeidings-, fabrikasjons- og produksjonsindustrien. Den brukes til å kutte metaller, plast og kompositter i nøyaktige former og størrelser. Denne Marvel Series 8 Mark 3-sagenheten tilbyr allsidighet og presisjon som lager komponenter og deler i industrielle omgivelser.

Egenskaper:

  • Den leveres med en variabel SFPM (overflatefot per minutt) fra 50 til 450, noe som muliggjør presis kutting i forskjellige materialer.
  • Denne Marvel-båndsagen har variabel hastighet for enkel betjening og redusert kompleksitet.
  • Den har en vertikal halsdybde på 18 tommer for allsidighet i skjærealternativer.
  • Denne halvautomatiske båndsagen fungerer på 230VAC og har en 3-fase konfigurasjon.
  • Den tilbyr en rektangulær skjærekapasitet på 18 tommer ganger 22 tommer i horisontalplanet.
  • Denne båndsagen har et gjæringsvinkelområde på 60 grader venstre til 60 grader høyre for tilpasning til vinklede kutt.
  • Den har kontinuerlige hastighetsinnstillinger, som sikrer optimal skjærehastighetskontroll.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan denne separatoren håndtere kondensat ved varierende temperaturer?

A. Den er designet for å fungere effektivt innenfor et temperaturområde på 90 grader Fahrenheit.

Sp. Når bør jeg bytte ut denne vertikale båndsagen?

A.

  • Skift ut når bladet viser betydelig slitasje eller sløvhet.
  • Bytt ut når sagen sliter med å kutte effektivt.
  • Bytt ut hvis den konsekvent gir upresise kutt.
  • Bytt ut når sikkerhetsfunksjoner eller mekanismer blir defekte.
  • Bytt ut hvis den trenger reparasjoner ofte.
  • Bytt ut når nyere modeller tilbyr forbedrede funksjoner og effektivitet.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Marvel 8-Mark III PWR TILT vertikal båndsag?

A.

  • Slå av og koble fra båndsagen.
  • Fjern rusk og sagflis fra arbeidsområdet.
  • Tørk av sagens overflater for å fjerne støv.
  • Inspiser og rengjør bladet og førerne.
  • Smør bevegelige deler som anbefalt.
  • Kontroller og stram bladet skikkelig.
  • Utfør rutinemessige vedlikeholdsoppgaver i henhold til manualen.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker denne Marvel vertikale båndsagen?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE).
  • Les og følg produsentens instruksjoner.
  • Hold hender og klær borte fra bevegelige deler.
  • Sørg for riktig bladspenning og sporing.
  • Bruk en push stick eller guide for tette kutt.
  • Unngå distraksjoner og hold fokus mens du opererer.
  • Koble fra strømmen når den ikke er i bruk.
  • Inspiser regelmessig for sikkerhet og vedlikehold.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSkjærevinkelHPSamlet breddeRPMSpenningPris
AMADA MARVEL 8 MARK II Vertikal tiltramme båndsag, 1 tommers bladbredde, 5 hk | AH6XGN 36JT36 8 MARK II3.5A45 grader5 hk53 "1800 rpm230 / 460V619 312 NOK
RFQ
AMADA MARVEL 8-MARK III-REG Vertikal båndsag HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38 8-MARK III-REG11.660 Degrees573 "1800230/460845 133 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT vertikal båndsag HP 5 230/460 V
883 383 NOK / enhet