AMADA MARVEL 8-MARK III-REG Vertikal båndsag HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38

AMADA MARVEL 8-MARK III-REG vertikal båndsag HP 5 230/460 V

Vare: AH6XGQ Modell: 8-MARK III-REGKryssref: 36JT38
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

845 133 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal båndsag
Forsterker AC11.6
Bladtykkelse0.042 "
Bladhjul Dia.6-31 / 32 "
Kablet / trådløstcorded
Skjærevinkel60 Degrees
Klippekapasitetsrektangel18 "x 22"
Skjærekapasitet rund18 "
Klippekapasitet Square18 "
HP5
Hz60
Maks. Knivlengde184 "
Maks. Knivbredde1-1 / 4 "
Maks. Tykkelse av kutt22 "
Min. Knivlengde184 "
Min. Knivbredde1-1 / 8 "
Gjærkapasitet60 grader venstre og høyre
Generell dybde101 "
Total høyde89 "
Samlet bredde73 "
Fase3
RPM1800
Hastigheter50 til 450 fpm
Tabellstørrelse33 "x 58"
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1360.8
Skipets høyde (cm)226.06
Skipets lengde (cm)256.54
Skipets bredde (cm)185.42
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSkjærevinkelHPSamlet breddeRPMSpenningPris
AMADA MARVEL 8 MARK II Vertikal tiltramme båndsag, 1 tommers bladbredde, 5 hk | AH6XGN 36JT36 8 MARK II3.5A45 grader5 hk53 "1800 rpm230 / 460V619 312 NOK
RFQ
AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT Vertikal båndsag HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37 8-MARK III PWR TILT11.660 Degrees573 "1800230/460883 383 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMADA MARVEL 8-MARK III-REG vertikal båndsag HP 5 230/460 V
845 133 NOK / enhet