Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARTIN SPROCKET P1 1 3/4 Bushing, 1.938 Inch Length Through Bore, 1.750 Inch Bore, Ductile Iron | AZ9EZA

MARTIN SPROCKET P1 1 3/4 bøssing, 1.938 tommers lengde gjennom boring, 1.750 tommers boring, duktilt jern

På lager
Vare: AZ9EZA Modell: P1 1 3/4
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27

Produktvarianter

ProduktModellPris
MARTIN SPROCKET P1 19MM bøssing, metrisk, 6 x 2.8 tommers nøkkel, 0.748 tommers boring, duktilt jern | AL4RAT P1 19 MM388NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 22MM bøssing, metrisk, 6 x 2.8 tommers nøkkel, 0.866 tommers boring, duktilt jern | AL4RAV P1 22 MM388NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 24MM bøssing, metrisk, 8 x 3.3 tommers nøkkel, 0.945 tommers boring, duktilt jern | AL4RAW P1 24 MM388NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 25MM bøssing, metrisk, 8 x 3.3 tommers nøkkel, 0.984 tommers boring, duktilt jern | AL4RAX P1 25 MM388NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 28MM bøssing, metrisk, 8 x 3.3 tommers nøkkel, 1.102 tommers boring, duktilt jern | AL4RAY P1 28 MM388NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 30MM bøssing, metrisk, 8 x 3.3 tommers nøkkel, 1.181 tommers boring, duktilt jern | AL4RAZ P1 30 MM388NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET P1 32MM bøssing, metrisk, 10 x 3.3 tommers nøkkel, 1.260 tommers boring, duktilt jern | AL4RBA P1 32 MM388NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARTIN SPROCKET P1 1 3/4 bøssing, 1.938 tommers lengde gjennom boring, 1.750 tommers boring, duktilt jern
384NOK / enhet