Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN M6094 Kombiskive med kraftglatteskive 18 x 8 tommer | AD3TWX 40P240

MARSHALLTOWN M6094 Power Trowel Kombinasjonsblad 18 x 8 In

På lager
Vare: AD3TWX Modell: M6094Kryssreferanse: 40P240
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
533NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Trowel Kombinasjonsblad
Bladlengde18 "
Bladbredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.998
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdePris
MARSHALLTOWN M6092 Kombinasjonsblad for kraftig sparkel 14 x 8 tommer | AD3TWW 40P239 M609214 "434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN M6094 Power Trowel Kombinasjonsblad 18 x 8 In
533NOK / enhet