Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN M6092 Kombinasjonsblad for kraftig sparkel 14 x 8 tommer | AD3TWW 40P239

MARSHALLTOWN M6092 Power Trowel Kombinasjonsblad 14 x 8 In

På lager
Vare: AD3TWW Modell: M6092Kryssreferanse: 40P239
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Trowel Kombinasjonsblad
Bladlengde14 "
Bladbredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.512
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdePris
MARSHALLTOWN M6094 Kombiskive med kraftglatteskive 18 x 8 tommer | AD3TWX 40P240 M609418 "533NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN M6092 Power Trowel Kombinasjonsblad 14 x 8 In
434NOK / enhet