Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN 11167 Mørtelplate 29 x 29 tommer poly | AB6XRR 22P311

MARSHALLTOWN 11167 Mørtelplate 29 x 29 tommer poly

På lager
Vare: AB6XRR Modell: 11167Kryssreferanse: 22P311
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
772NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMørteltavle
AnleggHøy tetthet, UV-stabilisert polyetylen
Lengde29 "
Antall stykker1
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)59.94
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Slitesterk, lett, lett å rengjøre, tørrmørtel fester seg ikke, påvirkes ikke av varme og kulde, rust, gips, mørtel og vann

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN 11167 Mørtelplate 29 x 29 tommer poly
772NOK / enhet