MARS LUFTDØRER N248-1UA-OB Luftgardin Nsf 37 48 Tommer | AC6CJE 32V357

MARS AIR DOORS N248-1UA-OB Luftgardin Nsf 37 48 Tommer

På lager
Vare: AC6CJE Modell: N248-1UA-OBKryssreferanse: 32V357

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
Lufthastighet2925 fpm
Luftvolum2550 cfm
dBA @ 10 føtter66
Dybde12.625 "
Høyde10.625 "
BoligfargeSølv
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Forsterker5.1
Maks. Dørbredde4 ft.
Maks. Monteringshøyde7 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
Motor TypePSC
Antall motorer1
Antall hastigheter1
Fase1
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning115
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.29
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)36.2
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftvolumDybdeHøydeBoligfargeMaks. ForsterkerMotor HPKreverPris
MARS LUFTDØRER N236-1UA-OB Luftgardin Nsf 37 36 Tommer | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Sølv5.11/2Dørbegrensningsbryter13 315 NOK
MARS LUFTDØRER NH242-1UA-TS Luftgardin Nsf 37 42 Tommer | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "4000 cfm15.625 "14 "Sølv91Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter19 726 NOK
MARS LUFTDØRER NH248-1UA-TS Luftgardin Nsf 37 48 Tommer | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "4000 cfm15.625 "14 "Sølv91Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter20 197 NOK
MARS LUFTDØRER N242-1UA-OB Luftgardin Multipurpose Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "2550 cfm12.75 "10.625 "Obsidian Black5.11/2Dørbegrensningsbryter13 790 NOK
MARS LUFTDØRER N272-2UA-OB Luftgardin Multipurpose Nsf 37 | AD6FLL 45C655 N272-2UA-OB72 "5100 cfm12.75 "10.625 "Obsidian Black10.21/2Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter24 220 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS N248-1UA-OB Luftgardin Nsf 37 48 Tommer
14 106 NOK / enhet