MARS LUFTDØRER NH248-1UA-TS Luftgardin Nsf 37 48 Tommer | AC6CJG 32V359

MARS AIR DOORS NH248-1UA-TS Luftgardin Nsf 37 48 Tommer

På lager
Vare: AC6CJG Modell: NH248-1UA-TSKryssreferanse: 32V359

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
Lufthastighet4000 fpm
Luftvolum4000 cfm
dBA @ 10 føtter70
Dybde15.625 "
Høyde14 "
BoligfargeSølv
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Forsterker9
Maks. Dørbredde4 ft.
Maks. Monteringshøyde7 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1
Motor TypePSC
Antall motorer1
Antall hastigheter1
Fase1
KreverMotorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter
Spenning115
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.77
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftvolumDybdeHøydeBoligfargeMaks. ForsterkerMotor HPKreverPris
MARS LUFTDØRER N236-1UA-OB Luftgardin Nsf 37 36 Tommer | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Sølv5.11/2Dørbegrensningsbryter13 315 NOK
MARS LUFTDØRER N248-1UA-OB Luftgardin Nsf 37 48 Tommer | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Sølv5.11/2Dørbegrensningsbryter14 106 NOK
MARS LUFTDØRER NH242-1UA-TS Luftgardin Nsf 37 42 Tommer | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "4000 cfm15.625 "14 "Sølv91Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter19 726 NOK
MARS LUFTDØRER N242-1UA-OB Luftgardin Multipurpose Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "2550 cfm12.75 "10.625 "Obsidian Black5.11/2Dørbegrensningsbryter13 790 NOK
MARS LUFTDØRER N272-2UA-OB Luftgardin Multipurpose Nsf 37 | AD6FLL 45C655 N272-2UA-OB72 "5100 cfm12.75 "10.625 "Obsidian Black10.21/2Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter24 220 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS NH248-1UA-TS Luftgardin Nsf 37 48 Tommer
20 197 NOK / enhet