MARS LUFTDØRER NH242-1UA-TS Luftgardin Nsf 37 42 Tommer | AC6CJF 32V358

MARS AIR DOORS NH242-1UA-TS Luftgardin Nsf 37 42 Tommer

På lager
Vare: AC6CJF Modell: NH242-1UA-TSKryssreferanse: 32V358

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
Lufthastighet4570 fpm
Luftvolum4000 cfm
dBA @ 10 føtter70
Dybde15.625 "
Høyde14 "
BoligfargeSølv
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Forsterker9
Maks. Dørbredde3-1 / 2 fot
Maks. Monteringshøyde7 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1
Motor TypePSC
Antall motorer1
Antall hastigheter1
Fase1
KreverMotorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter
Spenning115
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.78
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftvolumDybdeHøydeBoligfargeMaks. ForsterkerMotor HPKreverPris
MARS LUFTDØRER N236-1UA-OB Luftgardin Nsf 37 36 Tommer | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Sølv5.11/2Dørbegrensningsbryter13 315 NOK
MARS LUFTDØRER N248-1UA-OB Luftgardin Nsf 37 48 Tommer | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Sølv5.11/2Dørbegrensningsbryter14 106 NOK
MARS LUFTDØRER NH248-1UA-TS Luftgardin Nsf 37 48 Tommer | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "4000 cfm15.625 "14 "Sølv91Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter20 197 NOK
MARS LUFTDØRER N242-1UA-OB Luftgardin Multipurpose Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "2550 cfm12.75 "10.625 "Obsidian Black5.11/2Dørbegrensningsbryter13 790 NOK
MARS LUFTDØRER N272-2UA-OB Luftgardin Multipurpose Nsf 37 | AD6FLL 45C655 N272-2UA-OB72 "5100 cfm12.75 "10.625 "Obsidian Black10.21/2Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter24 220 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS NH242-1UA-TS Luftgardin Nsf 37 42 Tommer
19 726 NOK / enhet