Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARCOM B0000580EM Training DVD Conflict Resolution PK15 | AH2GNV 28AC07

MARCOM B0000580EM Training DVD Conflict Resolution PK15

På lager
Vare: AH2GNV Modell: B0000580EMKryssreferanse: 28AC07

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBok / hefte
BoktittelKonfliktløsning
Dybde3 / 4 "
Høyde8"
SpråkEngelsk
Antall sider16
EmneHuman Resources
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Videolengde: Ingen video
    • Tilbyr: Treningsinformasjon

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSpråkAntall siderEmneBreddepk. Antall.Pris
MARCOM B0001650SX Kommunikasjonsbok Hazard Comm PK15 | AG9JWK 20RR28 B0001650SX12 "2"Spansk16Globalt harmonisert system12 "1353NOK
MARCOM B0001710EX Aerial Lifts Aerial Lifts Engelsk PK15 | AG9JWN 20RR31 B0001710EX12 "2"Engelsk16Heiser12 "1341NOK
MARCOM B0001710SX Luftheiser Luftheiser Spansk PK15 | AG9JWT 20RR35 B0001710SX12 "2"Spansk16Heiser12 "1341NOK
MARCOM B0001720EX Sakseløfter Sakseløfter Engelsk PK15 | AG9JWX 20RR39 B0001720EX12 "2"Engelsk16Saksheiser12 "1341NOK
MARCOM B0001720SX Sakseløfter Sakseløfter Spansk PK15 | AG9JXB 20RR43 B0001720SX12 "2"Spansk16Saksheiser12 "1353NOK
MARCOM B000BAC0EM Opplærings-DVD Tilbake Sikkerhet Engelsk PK15 | AH2GNR 28AC04 B000BAC0EM3 / 4 "8"Engelsk16Tilbake Sikkerhet/Ergonomi5"1448NOK
MARCOM B000CGC0EM Trenings-DVD komprimert gassflaske PK15 | AH2GNT 28AC05 B000CGC0EM3 / 4 "8"Engelsk16Kjemisk sikkerhet5"1289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARCOM B0000580EM Training DVD Conflict Resolution PK15
285NOK / enhet