MARATHON MOTORER 5K42GN4619 K606 Motor for kraftig bruk | AJ2LLU K606

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Motor med alvorlig belastning

På lager
Vare: AJ2LLU Modell: 5K42GN4619Kryssref: K606

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet72%
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning2.2/1.1
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.37
MonteringC Ansikt
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)27.05
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)28.58

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: L
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 55
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6205
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Motor med alvorlig belastning
8 243 NOK / enhet