MARATHON MOTORS 56C11G15504 Farlig plassering Motor Kondensator-start Tefc 1/4 Hp T3b | AB3JPK 1TUL4

MARATHON MOTORS 56C11G15504 Farlig beliggenhet Motorkondensatorstart Tefc 1/4 hk T3b

På lager
Vare: AB3JPK Modell: 56C11G15504Kryssreferanse: 1TUL4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame56CZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning6.8 / 3.1-3.4
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 E, F, G
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde6"
Lengde Mindre aksel11.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
RPM på typeskilt1140
Total lengde14 5 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.78
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppeKabinettIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonPris
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Farested Motor 3-fase Tefc 1/3 Hp T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Helt lukket viftekjøltB6"11 33 / 64 "40 grader CFarlige steder8 293 NOK
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Farested Motor 3-fase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Helt lukket viftekjøltB6"11 33 / 64 "40 grader CFarlige steder7 571 NOK
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Farested Motor 3-fase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder8 308 NOK
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Farested Motor 3-fase Tenv 1/3 Hk T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Helt lukket ikke-ventilertB6"9.25 "40 grader CFarlige steder6 897 NOK
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Farested Motor 3-fase Tefc 1/2 Hk T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder7 494 NOK
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Farested Motor 3-fase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder6 857 NOK
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Farested Motor 3-fase Tefc 1/2 Hk T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder7 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 56C11G15504 Farlig beliggenhet Motorkondensatorstart Tefc 1/4 hk T3b
7 153 NOK / enhet