MARATHON-MOTORER 449TTGS16557 Motor for farlig sted, 350 HK, 3-fase, 1785 navneskilt RPM, 460 spenning | CD2WRE 53DE30

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Motor for farlig sted, 350 HK, 3-fase, 1785 navneskilt RPM, 460 spenning

På lager
Vare: CD2WRE Modell: 449TTGS16557Kryssreferanse: 53DE30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

696 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame447 / 9T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning395.0
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
HP350
Hz60
IsolasjonsklasseF
Leddlengde10 "
Lengde Mindre aksel19.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlig beliggenhet
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
RPM på typeskilt1785
NEMA designB
Nominell effektivitet50.5%
NrCC003A
Total lengde28.25 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.3.375 "
Aksel lengde8.5 "
Temp. KodeT3B
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1485
Skipets høyde (cm)74.7
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8501538040

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseEffektivitetsgruppeFrameRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Pris
MARATHON-MOTORER 215TTGND6526 Motor for farlig sted, 10 HK, 3-fase, 1765 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD3HRU 454X77 215TTGND6526nonePremium effektiv215T176591.7%22.625 "1.153 / 8 "36 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Motor for farlig sted, 350 HK, 3-fase, 1785 navneskilt RPM, 460 spenning
696 554 NOK / enhet