MARATHON-MOTORER 215TTGND6526 Motor for farlig sted, 10 HK, 3-fase, 1765 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD3HRU 454X77

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Motor med farlig plassering, 10 HK, 3-faset, 1765 Typeskilt RPM, 230/460 spenning

På lager
Vare: CD3HRU Modell: 215TTGND6526Kryssreferanse: 454X77

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium effektiv
Frame215T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning26.6/13.3
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
Leddlengde8 "til 11"
Lengde Mindre aksel19.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlig beliggenhet
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignFarlig beliggenhet
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1765
NEMA designB
Nominell effektivitet91.7%
Total lengde22.625 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde3.375 "
Temp. KodeT3B
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 115.65
Skipets høyde (cm)36.53
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)45.72

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseEffektivitetsgruppeFrameRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Pris
MARATHON-MOTORER 449TTGS16557 Motor for farlig sted, 350 HK, 3-fase, 1785 navneskilt RPM, 460 spenning | CD2WRE 53DE30 449TTGS16557T-statNEMA Premium Effektiv447 / 9T178550.5%28.25 "1.003.375 "696 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Motor med farlig plassering, 10 HK, 3-faset, 1765 Typeskilt RPM, 230/460 spenning
36 791 NOK / enhet