MARATHON MOTORER 213TTFB6033 GT3216 nærkoblet pumpemotor | AJ2NZK GT3216

MARATHON MOTORS 213TTFB6033 GT3216 tettkoblet pumpemotor

På lager
Vare: AJ2NZK Modell: 213TTFB6033Kryssref.: GT3216

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Effektivitet91.70%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeValset stål
Rammestørrelse213JM
Forsterker med full belastning7.7
HP7.5
Hz60
IP Rating43
Motor TypeLukk koblet pumpemotor
MonteringstypeC-ansikt / fotfot
Total lengde20.6500
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.0.8750
Standarder og godkjenningerUL
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.35
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)60.07
Skipets bredde (cm)41.53
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameRammestørrelseRPMSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 143TTFR16010 GT3103 Tettkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143JMV-3600-230/4604/21.5-
RFQ
MARATHON MOTORER 143TTFR16046 GT3201 nærkoblet pumpemotor | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143JMV-1800-5751.311 900 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16013 GT3203 nærkoblet pumpemotor | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.51 791 NOK
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 nærkoblet pumpemotor | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.922 341 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16074 GT5104 nærkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.510 129 NOK
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 nærkoblet pumpemotor | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.422 043 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16048 GT5001 nærkoblet pumpemotor | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.811 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFB6033 GT3216 tettkoblet pumpemotor
17 298 NOK / enhet