MARATHON MOTORER 184TBFW7701 Motor 5 Hk 3530 Rpm 208-230v | AD4UUC 44D151 / I223A

MARATHON MOTORS 184TBFW7701 Motor 5 Hk 3530 o / min 208-230v

På lager
Vare: AD4UUC Modell: 184TBFW7701Kryssref.: 44D151 / I223A

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame184T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning22-19.8
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel14.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt3530
Nominell effektivitet82.5%
Antall hastigheter1
Total lengde16 15 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2 13 / 16 "
Spenning208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17
HS kode8501406040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - I223 / 184TBFR7701

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonFrameForsterker med full belastningMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMonteringRPM på typeskiltNEMA designPris
MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Generell bruk Motor Cap Start/cap Run Tefc 3/4 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5KCR48WN6066Hele vinkelen5610.6/5.3TastetnoneBase1140-11 822 NOK
MARATHON MOTORER 5KC32GN19 Motor 1/4 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4URP 44D113 / G1312 5KC32GN19Horisontal565.4/2.7TastetnoneBase1725-4 503 NOK
MARATHON MOTORER 5KC35MN43 Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Horisontal566.0/3.0TastetnoneBase1725-5 015 NOK
MARATHON MOTORER 5KC35MN43X Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43XHorisontal566.0/3.0TastetAutoBase1725-5 387 NOK
MARATHON MOTORER 5KC42GN0014 Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Horisontal568.6 / 4.1-4.3TastetnoneBase1725-5 774 NOK
MARATHON MOTORER 5KC42GN0014X Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014XHorisontal568.6/4.3TastetAutoBase1725-6 474 NOK
MARATHON MOTORER 5KC46PN0015X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115/230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015XHorisontal5611.0/5.5TastetAutoBase1725-7 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 184TBFW7701 Motor 5 Hk 3530 o / min 208-230v
16 496 NOK / enhet