MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 Tettkoblet pumpemotor, 3 hk, 3530 Rpm, 182Jm Ramme, 230/460VAC | CH6HYV 52NU11

MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 nærkoblet pumpemotor, 3 hk, 3530 rpm, 182Jm ramme, 230/460VAC

På lager
Vare: CH6HYV Modell: 182TTFBD6006Kryssref.: 52NU11

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
Posisjon for rørboksNei
Duty CycleKontinuerlig
Frame182JM
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning8.2 / 4.1A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
Høyde9 13 / 16 "
HP3
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel13 1 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignNøkkelt, gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3530
Nominell effektivitet89.5%
Antall hastigheter1
Total lengde17.375 "
Fase3
Vurdering10:1
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde4 1 / 4 "
Spenning230 / 460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)39.78
Skipets lengde (cm)47.7
Skipets bredde (cm)35.89
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellMotorapplikasjonFrameRammematerialeMotordesignMotorakseldesignRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Tettkoblet pumpemotor3 Hk 1747 Rpm | AF8LFE 131604.00 184TCDW7047Pumps184JMValset stålKondensator-startJM gjenget174775.5%15 13 / 16 "18 417 NOK
MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 nærkoblet pumpemotor, 5 hk, 3525 rpm, 184Jp Ramme, 230/460VAC | CH6HZB 29FH28 184TTFBD6012Pump184JPStål3-faseTastet352588.5%18 11 / 16 "15 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 nærkoblet pumpemotor, 3 hk, 3530 rpm, 182Jm ramme, 230/460VAC
12 940 NOK / enhet