MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Tettkoblet pumpemotor3 Hk 1747 Rpm | AF8LFE 131604.00

MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Tettkoblet pumpemotor3 hk 1747 o / min

På lager
Vare: AF8LFE Modell: 184TCDW7047Kryss Ref: 131604.00

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame184JM
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning33.5/16.8
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel11 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJM gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1747
Nominell effektivitet75.5%
Total lengde15 13 / 16 "
Fase1
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde4.25 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellMotorapplikasjonFrameRammematerialeMotordesignMotorakseldesignRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 Tettkoblet pumpemotor, 3 hk, 3530 Rpm, 182Jm Ramme, 230/460VAC | CH6HYV 52NU11 182TTFBD6006Pump182JMStål3-faseNøkkelt, gjenget353089.5%17.375 "12 940 NOK
MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 nærkoblet pumpemotor, 5 hk, 3525 rpm, 184Jp Ramme, 230/460VAC | CH6HZB 29FH28 184TTFBD6012Pump184JPStål3-faseTastet352588.5%18 11 / 16 "15 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Tettkoblet pumpemotor3 hk 1747 o / min
18 417 NOK / enhet