MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 nærkoblet pumpemotor, 5 hk, 3525 rpm, 184Jp Ramme, 230/460VAC | CH6HZB 29FH28

MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 nærkoblet pumpemotor, 5 hk, 3525 rpm, 184Jp ramme, 230/460VAC

På lager
Vare: CH6HZB Modell: 184TTFBD6012Kryssreferanse: 29FH28

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.8.4 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
Posisjon for rørboksNei
Duty CycleKontinuerlig
Frame184JP
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning12.4 / 6.2A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
Høyde9 13 / 16 "
HP5
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel11 3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3525
NEMA designA
Nominell effektivitet88.5%
Antall hastigheter1
Total lengde18 11 / 16 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde7 5 / 16 "
Spenning230 / 460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)32.59
Skipets lengde (cm)62.08
Skipets bredde (cm)40.01
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellMotorapplikasjonFrameRammematerialeMotordesignMotorakseldesignRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Tettkoblet pumpemotor3 Hk 1747 Rpm | AF8LFE 131604.00 184TCDW7047Pumps184JMValset stålKondensator-startJM gjenget174775.5%15 13 / 16 "18 417 NOK
MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 Tettkoblet pumpemotor, 3 hk, 3530 Rpm, 182Jm Ramme, 230/460VAC | CH6HYV 52NU11 182TTFBD6006Pump182JMStål3-faseNøkkelt, gjenget353089.5%17.375 "12 940 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 nærkoblet pumpemotor, 5 hk, 3525 rpm, 184Jp ramme, 230/460VAC
15 781 NOK / enhet