MARATHON MOTORER 143TTDR6052 Motor 3-fase 1 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AD6DXT 44Z027 / U417A

MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-faset 1 hk 1760 o / min 208-230 / 460v

På lager
Vare: AD6DXT Modell: 143TTDR6052Kryssreferanse: 44Z027 / U417A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame143T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.2-3/1.5
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel10 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1760
Nominell effektivitet85.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.5525
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.18
Skipets bredde (cm)31.9
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Erstatter maraton - U417 / 143TTDR4052

Produktvarianter

ProduktModellHzMonteringEffektivitetsgruppeIsolasjonsklassekWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonPris
MARATHON MOTORER 449TSTDN14005 Brannpumpemotor 500 Hk 3575 Rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grader CPumps500 338 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D3301 Motor 3-fase 1 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-standardB-8 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon6 865 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR5401 Motor 3-fase 3/4 Hk 850 Rpm 208-230/460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-standardB-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon7 546 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D3303 Motor 3-fase 2 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-standardB-9 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon7 824 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR6126 Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon6 373 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR6132 Motor 3-fase 2 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grader CGenerell applikasjon10 355 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR6133 Motor 3-fase 2 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6DXX 44Z035 / U424A 145TTDR613350/60-NEMA Premium (R)B-11.187 "40 grader CGenerell applikasjon10 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-faset 1 hk 1760 o / min 208-230 / 460v
8 655 NOK / enhet